Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFB 300K-2 Plattformwaage - 300Kg/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFB 300K-2 Plattformwaage - 300Kg/10g
Kern IFB 300K-2 Plattformwaage - 300Kg/10g
Artikel-Nr.:
     7303-M1756
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 300K-2
EAN/GTIN:
     4045761161849
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage

KernIFB 300K-2 Plattformwaage

Plattformwaage in schwerer und robuster Ausführung!

- Wägebereich:300 kg.

- Ablesbarkeit:10 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.:100 g.

- Wägefläche:65 x50cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernIFB Serie.

Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle.

Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 660,70*
€ 807,06*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 739,96*
€ 807,29*
Frei Haus
ab € 762,85*
€ 835,53*
Frei Haus
ab € 625,28*
€ 843,13*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,06*
€ 960,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,95*
€ 918,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,24*
€ 909,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,10*
€ 872,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 671,17*
€ 798,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,70*
€ 786,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 660,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.