Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 300K-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 300K-2
Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 300K-2
Artikel-Nr.:
     163-4660290
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 300K-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Plattformwaagen IFB
Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung.


-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
-Auswertegerät mit großem hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
-Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
-Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing)
-Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
-Hold-Funktion
-Schnittstelle RS-232


Lieferumfang:
Plattformwaage, Arbeitsschutzhaube, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät, Universal-Netzadapter

Typ IFB 300K-2
Max. Last 300 kg
Ablesbarkeit 10 g
Eichung nicht eichfähig
Wägefläche (BxT) 650 x 500 mm
Gewicht 20,0 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 736,69*
€ 816,51*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 663,18*
€ 816,53*
Frei Haus
ab € 764,16*
€ 845,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 626,38*
€ 853,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,26*
€ 1.015,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,99*
€ 996,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,82*
€ 957,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,39*
€ 842,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 637,55*
€ 758,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,38*
€ 745,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 626,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.