| |
|
| Artikel-Nr.: 340-IFB300K2 Herst.-Nr.: IFB 300K-2 EAN/GTIN: 4045761244122 |
| | |
|
| | |
| Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 300 kg | Auflösung: | 0,01 kg | Ursprungsland: | China | Nettogewicht: | 20 kg | Verpackungshöhe: | 0,25 m | Verpackungsbreite: | 0,675 m | Verpackungstiefe: | 1,05 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,69* | € 816,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,18* | € 816,53* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 764,16* | € 845,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 626,38* | € 853,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 764,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|