Mettler Toledo pH-Messgerät SevenDirect SD20 LowVol Kit
Auf den Punkt gebracht.
- Parameter: pH, Redox.
- Kanal: Einkanal.
- Version Kit: Einsatzbereiter Kit.
- Sensor: InLab® Micro Pro-ISM.
- Anwenderfreundlichkeit: Touchscreen, Kalibrierunterstützung, Geführte Verifizierung, Unkomplizierte Verfahren, Mehrsprachiges Menü.
- Anschlüsse: BNC, RCA / Cinch, USB A, USB B, Mini-DIN für Rührer.
- Auflösung pH-Messwert: 0,1, 0,01, 0,001.
- pH-Messgenauigkeit (±): 0,002.
- mV-Messbereich: -2000 bis 2000 mV
- Auflösung mV-Messwert: 1, 0,1.
- mV-Genauigkeit (±): 0,1.
- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP54).
- Abmessungen: 195 x 205 x 65 mm.
pH-Messgerät SD20 mit dem pH- und Temperatursensor InLab Micro-Pro ISM und automatischer Sensorerkennung für pH-Messungen in kleinen Proben. Das Set beinhaltet einen effizienten Elektrodenarm sowie pH-Pufferbeutel für die Erstkalibrierung.
Zeitsparende und effiziente Verfahren
Der große Farb-Touchscreen ermöglicht direkte Messungen und eine unkomplizierte Dateneingabe. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch Anweisungen durch die Sensorkalibrierung geführt.
Rückverfolgbare Dokumentationen
Das Instrument speichert bei jeder Messung Daten wie Zeitstempel oder Proben- und Sensor-IDs und druckt bzw. exportiert Aufzeichnungen automatisch.
Rundum robust
Das geschlossene Steckbuchsenfach und die austauschbare Abdeckung schützen das Instrument vor Staub und austretenden Flüssigkeiten, auch wenn die Sensoren angebracht sind (beim Betrieb des Systems IP54).
pH-Sensor für organische Lösungsmittel
Der InLab Science-Pro ISM ist ein pH- und Temperatursensor, der sich hervorragend für schwierige pH-Messungen in organischen Lösungsmitteln eignet. Der Brückenelektrolyt und das justierbare Schliffdiaphragma ermöglichen den guten Kontakt zwischen Bezugssystem und Probe, der für stabile Messungen erforderlich ist.
Elektrodenarm für einen effizienten Betrieb
Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert die Platzierung des Sensors in der Probe oder im Pufferbehälter. Spezielle Positionen für die Reinigung und Lagerung erleichtern die korrekte Handhabung des Sensors. Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch mit nur einer Hand.
Schutz wichtiger Einstellungen
Eine Zwei-Ebenen-Benutzerverwaltung schützt besonders wichtige Einstellungen. Die Bediener können individuelle Einstellungen flexibel vornehmen, beispielsweise zur Änderung der Sprache oder der Bildschirmhelligkeit.
Problemlos an Ihre Anforderungen anpassbar
Zeigt detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an – oder konzentriert sich nur auf das Resultat und maximiert die Ablesbarkeit mithilfe des uFocus-Modus.