Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-951100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951100
EAN/GTIN:
     4007228701333
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben, mit Überlaufrand und Sieb

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
  • w = Ø der Trichteröffnung = 168 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 17 mm 
  • Fassungsvermögen 1,0 L
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
168
Breite (mm):
168
Höhe (mm):
199
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Fasstrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,50*
2 Tage
89
1
€ 5,59*
ab € 2,43*
€ 4,35*
Lager 724
7 Tage
540
10
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,48*
6 Tage
128
1
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 4,65*
2 Tage
127
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,55*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,68*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,08*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.