Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-941100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     941100
EAN/GTIN:
     4007228701241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer

Industrie-Eimer 10,5 Liter, rund, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • mit Auslaufnase für sicheres Handling
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Durchmesser d=286 mm / Höhe h=283 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
286
Breite (mm):
286
Höhe (mm):
283
Volumen in L:
10,50
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,68*
1 Tag
81
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 7,98*
3 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,04*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,91*
€ 8,09*
Lager 724
490
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 88,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,68*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,57*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.