Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss
Artikel-Nr.:
     C9319-941200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     941200
EAN/GTIN:
     4007228705669
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer

Industrie-Eimer 10,5 Liter, rund, schwarz aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Auslaufnase für sicheres Handling
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Durchmesser d=286 mm / Höhe h=283 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
286
Breite:
286
Höhe:
283
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
9
netto Kg:
0.58
brutto Kg:
0.63
Stück / Palette bzw Kiste:
216
Stück / Lage:
54
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
24
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.23
Brutto Gewicht Pal Kg:
155.96
Bruttogewicht VE Kg:
5.665
Volumen L:
10.50
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
315
Höhe Karton:
520
Länge Karton:
415
Tiefe (mm):
286
Breite (mm):
286
Höhe (mm):
283
Volumen in L:
10,5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer schwarz, Eimer, Industrie-Eimer, Behälter, Rundbehälter, Kunststoffbehälter, Laborbedarf, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941100
ab € 5,74*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,78*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.