Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10,5l HD-Polyethylen natur Kunststoffbügel D.286mm H.283mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466950
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     941100
EAN/GTIN:
     4007228701241
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
HD-Polyethylen · mit Ausguss und geprägter Skala · mit Kunststoffbügel · lebensmittelecht · säurebeständig · Farbe natur
Weitere Informationen:
Inhalt:
10,5 l
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
Kunststoffbügel
Material:
HD-Polyethylen
Ø:
286 mm
Höhe:
283 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,81*
€ 7,54*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 7,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,57*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,66*
1
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,68*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,55*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.