Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     7223-YT8661319
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8661319
EAN/GTIN:
     4063963003057
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lagerkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 18,2 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18,2
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
500 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 159,71*
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 161,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 168,46*
€ 4,95*
ab € 145,01*
€ 171,04*
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 173,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 90 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.