Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 1 Euromass 6 mm Birkensperrholz, L 1180 x B 780 x H 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155770
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Die 1000 mm hohe und 1180 mm lange Holzfaltkiste entspricht bei einer Breite von 780 mm einem Euromass. Dabei besteht die Holzfaltkiste aus 6 mm starkem Birkensperrholz.

Die praktische und sehr stabile Holzfaltkiste hat 1 Euromass. Sie wird mit einem Deckel geliefert und hat eine geschlossene Boden- und Wandkonstruktion. Auch überzeugt sie durch ihre kurze Montagezeit dank des einfachen Verriegelungssystem, sodass keine Nägel oder Schrauben notwendig sind. Die Holzfaltkiste ist ohne Behandlung weltweit einsetzbar und spart Lager- und Retourekosten, weil das 6 mm starke Birkensperrholz um 50% leichter als eine Vollholzverpackung ist. Das Produkt ist für den Land- und Schienentransport, wie auch für den See- und Luftfracht zugelassen. Auf Anfrage ist eine UN I, II und III Zulassung für Gefahrgüter erhältlich. Angeliefert wird die Holzfaltkiste in drei Teilen, auf Wunsch gibt es separat Kufen zu bestellen, die in Eigenregie anmontiert werden müssen.

Weitere Details:

  • Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel oder Schrauben
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackunge
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Auch auf Anfrage mit UN I, II, III Zulassung für Gefahrgüter erhältlich
  • Zerlegte Anlieferung in 3 Teilen
  • Stabiles, 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Faltbar
  • Mit Deckel
  • Boden- und Wandkonstruktion geschlossen
  • Recyclingfähig
  • Farbe: natur
  • Aussenmasse: L 1180 x B 780 x H 1000 mm
  • Kufe separat bestellbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Holz
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
500 mm
Stapelbar:
Ja
Bauart:
Behälter
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Ja
Höhe:
500 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Länge:
1180 mm
Farbe:
natur
Fahrbar:
Ja
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
1180 mm
Aussenbreite:
780 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Sperrholz Birke
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
18.200 kg
Breite:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holzfaltkiste 1180x780x750mm, falt box, klappbox braun, 155770, 155770-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 157,04*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 159,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 168,14*
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 168,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,27*
€ 170,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.