Sperrholz-Faltkistensystem Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz. Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen. Highlights...
Sperrholz-Faltkistensystem Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz. Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen. Highlights...
Sperrholz-Faltkistensystem Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz. Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen. Highlights...
Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar Ohne Behandlung weltweit einsetzbar Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht ...
Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht Kurze Montagezeit durch einfaches Ve...
Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht Kurze Montagezeit durch einfaches Ve...
Faltkiste Höhe x Länge x Breite 400 x 1200 x 800 mm Höhe x Länge x Breite innen 380 x 1180 x 780 mm Traglast 650 kg aus Sperrholz Die Anlieferung erfolgt flach verpackt gemäß ISPM 15-Norm für den E...
Faltkiste Höhe x Länge x Breite 600 x 1200 x 800 mm Höhe x Länge x Breite innen 580 x 1180 x 780 mm Traglast 700 kg aus Sperrholz Die Anlieferung erfolgt flach verpackt gemäß ISPM 15-Norm für den E...
Faltkiste Höhe x Länge x Breite 800 x 1200 x 800 mm Höhe x Länge x Breite innen 780 x 1180 x 780 mm Traglast 900 kg aus Sperrholz Die Anlieferung erfolgt flach verpackt gemäß ISPM 15-Norm für den E...
Holzfaltkiste mit Kufen, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 1116 mm, mit Deckel. Mit 2 bzw. 3 Kufen für den einfachen Transport. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter ...
Holzfaltkiste mit Kufen, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 486 mm, mit Deckel. Mit 2 bzw. 3 Kufen für den einfachen Transport. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter a...
Holzfaltkiste mit Kufen, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 616 mm, mit Deckel. Mit 2 bzw. 3 Kufen für den einfachen Transport. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter a...
Holzfaltkiste mit Kufen, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 731 mm, mit Deckel. Mit 2 bzw. 3 Kufen für den einfachen Transport. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter a...
Holzfaltkiste Premium, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 730 mm, Wände 9 mm. Praktisch: Paletten 4-seitig befahrbar. Extrem stabil: 9 mm dicke Wandstärke. Wasserresistent durch nassfeste Verleimung der Holz...
Holzfaltkiste, Außen-LxBxH 1200 x 800 x 1016 mm, mit Deckel. In max. 3 Minuten aufgebaut - ohne Nägel, Bänder oder Beschläge. 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten. UN I-, II-, III-...