Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8661319
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8661319
EAN/GTIN:
     4063963003057
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lagerkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 18,2 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18,2
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
500 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 159,71*
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 161,60*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 168,46*
€ 4,95*
ab € 145,01*
€ 171,04*
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 173,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 90 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.