Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun. Material: Frischfaser-Karton / PLA. Farbe: braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun. Material: Frischfaser-Karton / PLA. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87268
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87268
EAN/GTIN:
     4002911582138
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Umweltfreundliche Snack-Box aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Füllinhalt: 230 ml (klein) - Maße: 6,5 x 5,8 cm, Höhe: 7,5 cm - Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Reis- oder Pasta-Gerichten sowie zahlreichen Snacks aller Art. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton / PLA
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
7,5 g
Gewicht (Packung):
191,9 g
Gewicht (Karton):
4570 g
Volumen (Karton):
0,0308
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
7,5 cm
Breite:
6,5 cm
Tiefe:
5,8 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
230 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 4,15*
11 Tage
60
20
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,16*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,64*
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 5,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87269
ab € 4,95*
Sonstiges
PAPSTAR
87270
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.