Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87269 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87269 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Papstar 87269 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Papstar 87269 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Artikel-Nr.:
     2813-374-6640
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87269
EAN/GTIN:
     4002911517437
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Umweltfreundliche Snack-Box aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"

- Füllinhalt: 760 ml (groß)
- Maße: 10 x 8,8 cm, Höhe: 9,8 cm
- Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Reis- oder Pasta-Gerichten sowie zahlreichen Snacks aller Art

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
21 g
Paketgewicht
531 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Fassungsvermögen
0.76 l
Zertifizierung
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,22*
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 8,49*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,40*
€ 27,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 139,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87268
ab € 2,50*
Sonstiges
PAPSTAR
87270
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.