Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP87270 Herst.-Nr.: 87270 EAN/GTIN: 4002911313862 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche Snack-Box aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Füllinhalt: 470 ml (mittel) - Maße: 8,2 x 7 cm, Höhe: 9,8 cm - Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Reis- oder Pasta-Gerichten sowie zahlreichen Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 98 mm | Merkmale | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Fassungsvermögen | 0.47 l | | Zertifizierung | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,08* | € 5,98* | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,00* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,12* | € 6,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,07* | € 7,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,19* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|