Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun von PAPSTAR
25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun von PAPSTAR
25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6639
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87268
EAN/GTIN:
     4002911582138
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

25 Snackboxen, Pappe eckig 230 ml 7,5 cm x 6,5 cm x 5,8 cm braun von PAPSTAR
Umweltfreundliche Snack-Box aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair", Füllinhalt: 230 ml (klein), Maße: 6,5 x 5,8 cm, Höhe: 7,5 cm, Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung, Farbe: innen und außen braun, aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar, auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet, Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Reis- oder Pasta-Gerichten sowie zahlreichen Snacks aller Art, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
braun
Länge:
29 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 4,15*
Lager 2813
60
20
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,16*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,64*
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 5,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87269
ab € 4,95*
Sonstiges
PAPSTAR
87270
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.