Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau. Material: Tissue. Farbe: dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau. Material: Tissue. Farbe: dunkelblau
Artikel-Nr.:
     7223-PAP82565
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82565
EAN/GTIN:
     4002911825655
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: dunkelblau - in der praktischen 250er Gastro-Packung. Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
dunkelblau
Gewicht (Stück):
7,4 g
Gewicht (Packung):
1863,6 g
Gewicht (Karton):
8129 g
Volumen (Karton):
0,0499
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
4
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,59*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
4 Tage
76
4
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 23,76*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 26,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82567
ab € 11,79*
Zubehör
PAPSTAR
82569
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.