Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     6855-4002911825655
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82565
EAN/GTIN:
     4002911825655
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau

Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet)
- 1/4 Falz
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: dunkelblau
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
7,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1863,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
4
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,59*
Lager 6855
1
1
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
4 Tage
76
4
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 23,76*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 26,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82567
ab € 11,79*
Zubehör
PAPSTAR
82569
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.