Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82569 Papierserviette Seidenpapier Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82569 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Papstar 82569 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Papstar 82569 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85223826
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82569
EAN/GTIN:
     4002911825693
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet)
- 1/4 Falz
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: gelb
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
7.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1863.6 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82565
ab € 11,78*
Zubehör
PAPSTAR
82567
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.