Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82565 Papierserviette Seidenpapier Blau 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82565 Papierserviette Seidenpapier Blau 250 Stück(e)
Papstar 82565 Papierserviette Seidenpapier Blau 250 Stück(e)
Papstar 82565 Papierserviette Seidenpapier Blau 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85220596
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82565
EAN/GTIN:
     4002911825655
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: dunkelblau - in der praktischen 250er Gastro-Packung Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
7.4 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1863.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82567
ab € 11,79*
Zubehör
PAPSTAR
82569
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.