Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4352 Herst.-Nr.: 82565 EAN/GTIN: 4002911825655 |
| |
|
| | |
| 250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau von PAPSTAR Umweltfreundliche unifarbige Servietten, Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet), 1/4 Falz, Material: Tissue, 3-lagig, Farbe: dunkelblau, in der praktischen 250er Gastro-Packung, Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | 1.81 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 15,59* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 13,90* | € 23,76* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,27* | € 26,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04712* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 62,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|