Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Kochmützen, Papier 23 cm x 32,5 cm weiss "Burgund" größenverstellbar. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
25 Kochmützen, Papier 23 cm x 32,5 cm weiss "Burgund" größenverstellbar. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12208
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12208
EAN/GTIN:
     4002911122082
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
- Material: Krepp-Papier - Saugfähig, soft und atmungsaktiv - Größenverstellbar bis max. 63 cm Kopfumfang - mit aufgedrucktem grauem Faltendekor - für den Einmalgebrauch.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
22,2 g
Gewicht (Packung):
561,5 g
Gewicht (Karton):
6009 g
Volumen (Karton):
0,021
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
23 cm
Breite:
32,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Dekor:
Burgund
Weitere Suchbegriffe: kochhut papier, kochmütze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 10,41*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 10,51*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.