Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 25 Kochmützen, Papier 23 cm weiss Burgund größenverstellbar Material:


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
PAPSTAR 25 Kochmützen, Papier 23 cm weiss Burgund größenverstellbar Material:
PAPSTAR 25 Kochmützen, Papier 23 cm weiss Burgund größenverstellbar Material:
Artikel-Nr.:
     2813-374-083
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12208
EAN/GTIN:
     4002911122082
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß

PAPSTAR 25 Kochmützen, Papier 23 cm weiss Burgund größenverstellbar
Material: Krepp-Papier - Saugfähig, soft und atmungsaktiv - Größenverstellbar - mit aufgedrucktem grauem Faltendekor - für den Einmalgebrauch - Artikel im Displaykarton

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: kochhut papier, kochmütze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 10,43*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,53*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 104,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.