Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Schalen, Pappe "pure" eckig 9 cm x 14 cm x 3 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
normal
Artikel-Nr.:
     7223-PAP11303
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11303
EAN/GTIN:
     4002911113035
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 9 x 14 cm, Höhe: 3 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben - alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
4,6 g
Gewicht (Packung):
1155 g
Gewicht (Karton):
7208 g
Volumen (Karton):
0,0258
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9 cm
Breite:
14 cm
Tiefe:
3 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 10,75*
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 10,92*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,00*
€ 13,64*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 15,93*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 17,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 95,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11273
ab € 9,53*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11279
ab € 8,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.