Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA210 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT8723973000
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A001-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TSC DA210 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0

  • Bedienerfreundliches, doppelwandiges Klappdesign
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 152,4 mm pro Sekunde (6")
  • 64 MB DRAM und 128 MB Flash Speicher
  • Leichte Materialaufnahme
  • USB 2.0 Highspeed Modus
  • Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 159,10*
€ 201,36*
Lager 7223
19
€ 7,90*
ab € 177,57*
€ 232,99*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 242,00*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,09*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,76*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0001
ab € 115,22*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0002
ab € 115,15*
Zubehör
TSC
PEL-DA210-0001
ab € 14,56*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,41*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,90*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.