Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75261816
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A001-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BIS, CB, China Compulsory Certification (CCC), EAC, ENERGY STAR, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR, KC, BIS, UL, EAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenlänge
2794 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.055 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite
19 - 114 mm
Maximale Medienlänge
2794 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Bluetooth
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152.4 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Gedrehtes Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,09*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,76*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0001
ab € 115,22*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0002
ab € 115,15*
Zubehör
TSC
PEL-DA210-0001
ab € 14,56*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,41*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,90*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.