Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT5598604000 Herst.-Nr.: ZT61042-T0EC100Z EAN/GTIN: 8596375178298 |
| | |
|
| | |
| Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0, Wi-Fi(ac) - Herausragende Leistung von kleinsten Etiketten bis hin zu Anwendungen mit hohem Druckvolumen
- Unkomplizierte Einrichtung, tägliche Nutzung, Wartung und Problembehandlung
- Betriebliche Transparenz, Fernverwaltung und zukunftssichere Anpassbarkeit
Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Etiketten-/Labeldrucker | max. Druckauflösung: | 203 dpi | DPI-Auflösung x: | 203 dpi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.332,63* | € 2.381,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.333,64* | € 2.382,39* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.332,11* | € 2.387,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.347,10* | € 2.410,25* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.372,85* | € 2.597,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|