Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Zebra ZT610 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT61042-T0EC100Z)
Artikel-Nr.:
     3500-ZT61042-T0EC100Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61042-T0EC100Z
EAN/GTIN:
     4059312074861
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZT610 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der robuste Zebra ZT610 Thermodrucker ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar

Der Zebra ZT610 Etikettendrucker verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit klappbarer Metallabdeckung. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Drucken ohne Farbband) sowie im Thermotransferverfahren mit einer Druckgeschwindigkeit von 356 mm/s.
Extrem präzise Druckregistrierungs- und Zeilenanpassungen ermöglichen eine optimale Bedruckung. Die einfache Kompatibilität mit weiteren Drucksystemen- und technologien erleichtert die Integration und Verwaltung. Aufgrund seiner Bauweise eignet sich dieses Druckermodell für viele Anwendungsbereiche wie Fertigung, Logistik und Einzelhandel.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT610
Auflösung:
203 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
356 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.335,86*
€ 2.387,95*
Frei Haus
ab € 2.328,17*
€ 2.388,97*
Lager 3500
24 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.341,95*
€ 2.394,13*
Frei Haus
ab € 2.364,26*
€ 2.416,79*
Frei Haus
ab € 2.423,82*
€ 2.477,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,13*
€ 2.849,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,18*
€ 2.840,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,38*
€ 2.807,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.341,95*
€ 2.786,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.