Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson GP-C831 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - 241 mm (Breite) - 5760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT2982352000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC68132
EAN/GTIN:
     8715946530345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Epson GP-C831 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - 241 mm (Breite) - 5760 x 1440 dpi - bis zu 92 mm/Sek. - parallel, LAN, USB-Host

  • GHS-Etikettendrucker: Ideal für große Etiketten, einschließlich großer Fässer und chemischer Etikettierung
  • BS5609-zertifiziert: Entspricht aktuellen GHS-Standards für chemische Etikettierung
  • Schnell: Druckgeschwindigkeiten von bis zu 91,7 mm/Sek
  • Kostengünstig: Großvolumige separate Einzelpatronen
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
1440 dpi
DPI-Auflösung x:
5760 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.898,73*
€ 1.999,80*
Frei Haus
ab € 1.893,26*
€ 2.007,82*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.126,21*
€ 2.388,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,24*
€ 2.396,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,72*
€ 2.842,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.319,97*
€ 2.760,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,66*
€ 2.630,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,60*
€ 2.533,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.126,21*
€ 2.530,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Epson
7113415
ab € 305,77*
Zubehör
Epson
C13S020564
ab € 19,52*
Zubehör
Epson
C13S020563
ab € 48,83*
Zubehör
Epson
C13S020565
ab € 19,49*
Zubehör
Epson
C13S020566
ab € 19,51*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,16*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,01*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,62*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,76*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,71*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,95*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.