Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson GP-C831 Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI 92 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19812174
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC68132
EAN/GTIN:
     8715946530345
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Im Gegensatz zu Nadeldruckern kann der GP-C831 fortgeschrittene Barcodes sowie gestochen scharfe Texte und Fotos drucken und mit zahlreichen Medien eingesetzt werden, darunter Hochglanzpapier und Etiketten. Dank der Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinte erzielt der Drucker auf jedem Medium lang haltbare Ausdrucke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Der GP-C831 ist mit seinem robusten Design darauf ausgerichtet, bis zu fünf Jahre lang hohe Druckmengen ohne Qualitätsverlust zu liefern. Patentierte Epson Technologie schützt die Druckkopfdüsen vor Staub, sodass der GP-C831 auch problemlos in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Im Super Draft-Modus druckt der effiziente GP-C831 bis zu 19,7 Seiten pro Minute. Er behebt Papierstaus innerhalb von Sekunden, indem er das Papier automatisch freigibt, sobald ein Fehler auftritt. Außerdem können Sie das Papier auf Tastendruck freigeben.

Der GP-C831 garantiert eine einfache Integration, denn er ist standardmäßig mit Parallel-, USB- und LAN 100/10BASE-Schnittstellen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 35 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 40 %
Betriebstemperatur
20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
16000 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
33 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
464 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
12680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
92 mm/sek
Maximum Druckweite
203 mm
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,89*
€ 2.357,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,46*
€ 2.331,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,20*
€ 2.277,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,11*
€ 2.259,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
7113415
ab € 305,40*
Zubehör
Epson
C13S020564
ab € 19,57*
Zubehör
Epson
C13S020563
ab € 48,89*
Zubehör
Epson
C13S020565
ab € 19,59*
Zubehör
Epson
C13S020566
ab € 19,48*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,14*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,00*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,39*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,52*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,54*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,75*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.