Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XT5-46 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT15208306000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT5-46ND9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
BIXOLON XT5-46 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 600 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host - Rückspulgerät

  • Aluminiumkorpus und spezielles nicht haftendes Metallgehäuse
  • Platzsparendes Design mit Doppelklappe
  • Flexible Medienführung unterstützt verschiedene Medienbreiten
  • Einfache Installation von Medien und Band
  • Werkzeuglose Wartung von Walze und Druckkopf
  • Einstellbarer Druckkopfdruck zwischen 1 und 5
  • SoftAP: einfache Einrichtung von WLAN mit einem mobilen Gerät
  • Schnelles Ethernet (1 Gbit/s) integriert
  • Twin-Funktion: Kopieren von Druckereinstellungen und Daten per USB-Speicher
  • Klare Fehleranzeige mit per QR-Code verfügbaren Videos
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
600 dpi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.828,38*
€ 1.934,15*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.043,78*
€ 2.310,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.310,66*
€ 2.749,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,48*
€ 2.670,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,52*
€ 2.544,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,98*
€ 2.450,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,78*
€ 2.432,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bixolon
XT5-40NS
ab € 1.004,98*
Ähnlich
Bixolon
XT5-40ND9S
ab € 1.265,49*
Ähnlich
Bixolon
XT5-43ND9S
ab € 1.460,18*
Ähnlich
Bixolon
XT5-43NS
ab € 1.202,93*
Ähnlich
Bixolon
XT5-46NS
ab € 1.607,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.