Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XT5-43N Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8943123
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT5-43NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der XT5 ist ein industrieller Hochleistungsdrucker, der sich ideal für den Massenetikettendruck bei diversen Anwendungen eignet, darunter Logistik, Herstellung und Lager. Kompatibel mit den Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z, BPL-E und BPL-D. Dank der SoftAP-Funktion ermöglicht er eine sofort einsetzbare, einfache, schnelle und komfortable WLAN-Verbindungseinrichtung direkt mit einem Mobilgerät. Der XT5 bietet außerdem eine Printer Twin Function, mit der sich Einstellungen und Daten des Druckers (Vorlagen, Bilder und Schriftarten) ganz einfach per USB-Stick an andere Drucker übertragen lassen. Der XT5 ist für die anspruchsvollsten Umgebungen konstruiert und bietet dank seiner Doppelklappe ein platzsparendes Design. Aluminiumkorpus mit speziellem Antihaft-Metallgehäuse und einem 3,5-Zoll-TFT-LCD-Vollfarbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche. Unterstützung von Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 203 mm, Farbbandlänge von bis zu 450 mm und einstellbarer Druckkopfdruck. Der Drucker verfügt über ein intuitives Design, das eine einfache Wartung von Walze und Druckkopf ermöglicht, und einen durch Lösen einer einzigen Schraube austauschbaren Autocutter, Peeler, Umroller oder Umroller + Peeler, sodass die Benutzer ihren Drucker bei veränderten Anforderungen umrüsten können.
BIXOLON XT5-43N - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-E, BPL-D
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 9 x Bitmapped BPL-D ¦ 2 x skalierbar BPL-D ¦ 5 x BPL-E (Bitmap)
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 254 Seiten/Min. - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte
4,3"-LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Druckermerkmale
Echtzeituhr
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,4 cm), Rolle (2,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
105.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Max. Drucklänge
2.5 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.3 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.9 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
32.4 cm
Gewicht
13.98 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x USB host ¦ USB ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ Seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.202,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,04*
€ 1.572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,27*
€ 1.566,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,33*
€ 1.528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,10*
€ 1.491,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,93*
€ 1.431,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.