Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT10225238000 Herst.-Nr.: ZD6A143-32ELR2EZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zebra ZD621R. Drucktechnologie: Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 152 mm/sek. Unterstützte Papierbreite: 15 - 118 mm. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Produktfarbe: Grau Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Etiketten-/Labeldrucker | max. Druckauflösung: | 300 dpi | DPI-Auflösung x: | 300 dpi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.672,88* | € 1.754,47* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 1.689,43* | € 1.782,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.703,09* | € 1.785,47* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.906,05* | € 2.133,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,80* | € 2.141,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|