Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621R, 12 Punkte/mm (300dpi), Cut., Disp., RTC, RFID, USB, USBHost, RS232, BT, Eth., WLAN, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZD621R, 12 Punkte/mm (300dpi), Cut., Disp., RTC, RFID, USB, USBHost, RS232, BT, Eth., WLAN, gr
Zebra ZD621R, 12 Punkte/mm (300dpi), Cut., Disp., RTC, RFID, USB, USBHost, RS232, BT, Eth., WLAN, gr
Artikel-Nr.:
     3421-bdzd6r0
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A143-32ELR2EZ
EAN/GTIN:
     663056022657
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Keine Kompromisse. Hier bekommen Sie alles: erstklassiges RFID-Drucken und -Kodieren in einem kompakten Desktopdrucker, der sich mühelos bedienen lässt – Tag für Tag. Der Zebra ZD621R baut auf dem bewährten und beliebten ZD500R auf und bietet Ihnen die erstklassige Ausstattung, maximale Performance und unübertroffene Sicherheit, die Sie für jahrelanges RFID-Drucken und -Kodieren brauchen.Er wurde für die neueste Technologie entwickelt und ist mit der exklusiven Print DNA-Softwaresuite von Zebra ausgestattet, die für einfache Einrichtung, Bedienung, Verwaltung und Sicherheit sorgt. Im Unterschied zu anderen Marken sorgen Zebra-Drucker für sorgenfreie Sicherheit mit PrintSecure, einem Bestandteil von Print DNA, das Ausfälle und kostspielige Cyberangriffe verhindert.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN | Bluetooth | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter | Real Time Clock | RFID (schreiber) | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.660,60*
€ 1.738,19*
€ 1,00*
ab € 1.702,51*
€ 1.765,39*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.694,48*
€ 1.768,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.893,42*
€ 2.111,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.905,15*
€ 2.119,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,76*
€ 2.104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,18*
€ 2.094,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,12*
€ 2.057,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,53*
€ 2.036,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,48*
€ 2.016,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.