Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA1904
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1904
EAN/GTIN:
     4008705019040
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Malpinsel
Schulmalpinsel
HERMA 1904 Buchetiketten zum Beschriften, Pinsel (76 x 35 mm, 9 Namensaufkleber, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftende Schuletiketten für Bücher, Hefte, Boxen, Haushalt, bunt. praktische Schulaufkleber mit fröhlich buntem Motiv mit Pinseln, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Pinsel
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schulpinsel, buchetiketten herma, malpinsel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,16*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,35*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,29*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.