Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen, Ladefläche L x B 1240x620 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7223-GA16-4343
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16--4343
EAN/GTIN:
     4250448502512
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich. Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen. Der überstehende Rand ist je nach Ausführung 15 mm (mit Holzboden) oder 25 mm (offener Rahmen). Im Lieferumfang sind zwei Einlegeböden und ein Grundboden enthalten. · Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg. Lieferumfang: 2 Etagenböden + Grundboden · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · 4 x Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20° verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor · Rahmen Grundboden aus Winkelstahl 40/40/4 mm, Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,13*
€ 465,07*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 469,30*
€ 528,90*
€ 4,95*
ab € 468,20*
€ 529,86*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 438,09*
€ 558,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,46*
€ 567,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,21*
€ 664,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,23*
€ 607,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 474,47*
€ 564,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 30,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
16--8835
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.