Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen mit 1240x620 mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurokastenwagen mit 1240x620 mm Ladefläche
Eurokastenwagen mit 1240x620 mm Ladefläche
Artikel-Nr.:
     610-WA.16-4343
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.16-4343
EAN/GTIN:
     4250448502512
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokastenwagen mit 1240x620 mm Ladefläche und 200 kg Tragkraft

Der Eurokastenwagen mit Holzladefläche ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl- und Rohrkonstruktion. Der Eurokastenwagen bzw. Regalwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladeflächen des Eurokastenwagen sind aus 10 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Die Holzladeflächen sind im Winkelrahmen fest eingenietet. Der überstehende Eisenrand ist ca. 15 mm hoch. Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich. Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen. Im Lieferumfang sind zwei Einlegeböden und ein Grundboden enthalten. Bei dieser Ausführung ist Platz für 3, 6 bzw. 9 Kisten als Ladeflächen für Kistenmaß (600x400x170 mm). Eurokästen separat erhältlich. Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg. Der Eurokastenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 125 mm bzw. Ø 160 mm. Die Räder sind vollgummibereift mit Kunststofffelge und Rollenlagerung.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.16-4343
  • Fest verschweisst
  • Fix und fertig montiert, sofort einsatzbereit
  • Ergonomisches Arbeiten, durch stufenloses neigen der Ladeflächen

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 47
  • Tragkraft [kg] 200
  • Ladefläche LxB [mm] 1240x620
  • Außenmaße LxB [mm] 1300x630
  • Radmaterial Vollgummibereifung
  • Raddurchmesser [mm] 160
  • Ladeflächenhöhen [mm] -
  • Schiebegriffhöhe [mm] -
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Plattformwagen, eurokastenwagen rollcart, euro kastenwagen, plattformwagen ral5010, WA.16-4343, 16-4343 Eurokastenwagen, Kommissionierwagen, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,93*
€ 465,66*
€ 4,95*
ab € 455,85*
€ 515,18*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 469,30*
€ 529,48*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 440,67*
€ 558,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,88*
€ 567,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,13*
€ 607,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,48*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,83*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,41*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 31,04*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
16--8835
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.