Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Eurokastenwagen #16-4343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-16-4343
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4343
EAN/GTIN:
     4250448502512
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- 4 x Lenkrollen ø 160 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20° verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar -- Ladefläche offener Rahmen für Eurokisten -- Rahmen Grundboden aus Winkelstahl 40/40/4 mm, Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich und über Flügelmuttern lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen -- Der überstehende Rand beträgt 25 mm -- Tragkraft pro Boden 60 kg -- Lieferumfang: 1 Grundboden + 2 Etagenböden
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
820x620 mm
Außenmaße L x B:
870x620 mm
Eigengewicht:
53 kg
Tragkraft:
200 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,13*
€ 465,07*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 469,30*
€ 528,90*
€ 4,95*
ab € 468,20*
€ 529,86*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 438,09*
€ 558,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,46*
€ 567,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,04*
€ 537,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,13*
€ 488,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 30,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
16--8835
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.