Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Versandtaschen 260 x 350 + 50 mm 65 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     7223-FO9-3
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-3
EAN/GTIN:
     4063963019492
Suchbegriffe:
Versandbeutel
versandbeutel xt verpackungen

LDPE Coex Versandtaschen / Versandbeutel

außen weiß / innen schwarz

Klebeverschluss mit Permanentkleber

260 x 350 + (50 mm Klappe)

Folienstärke: 65 my

500 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Länge:
350 mm
Klappe:
50 mm
Stärke:
65 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,72*
€ 70,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 80,81*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,90*
€ 84,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,27*
€ 78,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,59*
€ 73,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-2
ab € 45,02*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-4
ab € 93,34*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-5
ab € 142,09*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-6
ab € 85,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.