| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FO9-2 Herst.-Nr.: FO9-2 EAN/GTIN: 4063963019485 |
| |
|
| | |
| LDPE Coex Versandtaschen / Versandbeutel außen weiß / innen schwarz Klebeverschluss mit Permanentkleber 240 x 325 + (50 mm Klappe) Folienstärke: 65 my 500 Stk. / Karton Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Länge: | 325 mm | Klappe: | 50 mm | Stärke: | 65 my | Kleber: | permanent Kleber | Farbe: | innen schwarz/aussen weiss Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe |
| | |
| |