Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Versandtaschen 400 x 500 + 50 mm 65 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO9-6
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-6
EAN/GTIN:
     4063963019522
Suchbegriffe:
Versandbeutel
versandbeutel xt verpackungen
versandbeutel 400x500mm

LDPE Coex Versandtaschen / Versandbeutel

außen weiß / innen schwarz

Klebeverschluss mit Permanentkleber

400 x 500 + (50 mm Klappe)

Folienstärke: 65 my

500 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
50 mm
Klappe:
50 mm
Stärke:
65 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,58*
€ 121,52*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 131,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,06*
€ 155,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,17*
€ 134,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,29*
€ 130,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,84*
€ 121,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-2
ab € 45,17*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-3
ab € 51,42*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-4
ab € 93,04*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-5
ab € 141,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.