Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Versandtaschen 350 x 470 + 50 mm 65 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO9-5
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-5
EAN/GTIN:
     4063963019515
Suchbegriffe:
Versandbeutel
versandbeutel 350 x 470 + 50 mm
versandbeutel xt verpackungen

LDPE Coex Versandtaschen / Versandbeutel

außen weiß / innen schwarz

Klebeverschluss mit Permanentkleber

350 x 470 + (50 mm Klappe)

Folienstärke: 65 my

500 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Länge:
470 mm
Klappe:
50 mm
Stärke:
65 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,20*
€ 232,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,62*
€ 210,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,41*
€ 193,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,72*
€ 179,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,63*
€ 168,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-2
ab € 45,17*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-3
ab € 51,42*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-4
ab € 93,04*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-6
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.