Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Beutel, 620 + 400 x 920 mm - 18 my, transparent, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDPE-Beutel, 620 + 400 x 920 mm - 18 my, transparent, lebensmittelecht
HDPE-Beutel, 620 + 400 x 920 mm - 18 my, transparent, lebensmittelecht
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-FO51-2
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO51-2
EAN/GTIN:
     4063963018969
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

HDPE-Seitenfaltenbeutel, 620 + 400 x 920 mm - 18 my, transparent, 500 Stk. pro Karton

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
620 + 400 mm
Länge:
920 mm
Stärke:
18 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, HDPE, Beutel, lebensmittelecht, 620 + 400 x 920 mm - 18 my, 18 my, 18µ, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,2007*
€ 0,27082*
13 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,2056*
€ 0,28062*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,27082*
€ 0,32228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-1
€ 99,85*
Ähnlich
WBV
402452
€ 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.