Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 10 my, blau-transparent, lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 10 my, blau-transparent, lebensmittelecht
HDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 10 my, blau-transparent, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO51-3
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     402452
EAN/GTIN:
     4025648024528
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

HDPE-Seitenfaltenbeutel, 650 + 450 x 650 mm - 10 my, blau-transparent, 500 Stk. pro Karton, lebensmittelecht

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
650 + 450 mm
Länge:
650 mm
Stärke:
10 my
Farbe:
blau-transparent Farbe
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, HDPE, Beutel, lebensmittelecht, 650 + 450 x 650 mm - 10 my, 10 my, 10µ, blau-transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,93*
€ 55,22*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 61,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,48*
€ 73,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,99*
€ 58,30
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,09798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-1
€ 99,85*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-2
€ 0,27082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.