Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht
HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO51-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO51-1
EAN/GTIN:
     4063963018945
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

HDPE-Seitenfaltenbeutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, 1.000 Stk. pro Karton

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
600 + 400 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
10 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 60x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 600mm, HDPE, Beutel, lebensmittelecht, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, 10 my, 10µ, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,17*
€ 100,80*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 110,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 110,38*
€ 131,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 94,67*
€ 112,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,11*
€ 108,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 86,28*
€ 102,67
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,94*
€ 90,37
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,07594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-2
ab € 101,03*
Ähnlich
WBV
402452
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.