Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht
HDPE-Beutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, lebensmittelecht
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-FO51-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO51-1
EAN/GTIN:
     4063963018945
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

HDPE-Seitenfaltenbeutel, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, transparent, 1.000 Stk. pro Karton

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
600 + 400 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
10 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, HDPE, Beutel, lebensmittelecht, 600 + 400 x 600 mm - 10 my, 10 my, 10µ, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,96*
€ 99,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 105,76*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 99,85*
€ 118,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,96*
€ 107,05
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,08996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-2
€ 0,27082*
Ähnlich
WBV
402452
€ 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.