| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT9213409 Herst.-Nr.: T9213409 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Nitrilhandschuhe Microflex® 92-134 von Ansell sind vielseitig einsetzbar und bieten einen zuverlässigen Rundumschutz mit hoher Tastsensibilität. Die Einmalhandschuhe bestehen aus hochwertigem, leichten Nitril und sind speziell für hochbelastende Arbeiten entwickelt worden. Die Nitrilhandschuhe Microflex® 92-134 haben eine erhöhte Finger- und Manschettendicke für zusätzlichen Schutz. Darüber hinaus tragen sie ein doppeltes CE-Zeichen für PSA und MDR. Somit erfüllen die Handschuhe die Anforderungen industrieller und medizinischer Anwender. Die Nitrilhandschuhe Ansell Microflex® 92-134 sind ideal für feinmotorische Arbeiten in Medizin, Labor, Lebensmittelverarbeitung, Catering, Montage- oder Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Reinigung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 9/L | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,95* | € 14,94* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,06* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0995* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|