Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhspender "Ecostep Comfort", silber, B: 25cm, L: 65cm, H: 96cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM88817
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88817
EAN/GTIN:
     4015544908015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhmaschine
Der mechanische Überschuhspender Ecostep Comfort ist eine kostengünstige Lösung für den kurzzeitigen Einsatz von Überschuhen. Sein Gewicht beträgt nur 5kg und er kommt ohne Strom aus was ihn flexibel im Einsatz macht.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
65 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
96 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 209,38*
€ 310,94*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 257,39*
€ 334,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 343,08*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 377,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.