| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM33269 Herst.-Nr.: 33269 EAN/GTIN: 4015544932690 |
| | |
|
| | |
| Die Kälteschutzhandschuhe Thermo Grip bestehen aus einem feuchtigkeitsabweisenden Baumwoll-Mittelstrick (10 Gauge) sowie einer 1/4 Latex-Beschichtung an den Fingerkuppen und der Hand. Dadurch verfügt der Handschuh über eine hohe Griffigkeit sowie Rutschfestigkeit. Der Thermo Grip ist flexibel, hat eine gute Passform sowie ein wärmendes Innenfutter. Er eignet sich idealerweise für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten, besonders unter kalten und feuchten Arbeitsbedingungen. Dadurch kann er z.B. für Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Lager, Logistik eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | lila-grau | Größe: | 7/S | Länge: | 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe latex, thermohandschuh, thermohandschuhe s |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 18,05* | € 24,71* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,14* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,50417* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 247,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|