Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel Duo mit Perforation, PP/PE, XXL, mit Perforation, weiß-blau, L: 156cm, U: 160cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27906
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27906
EAN/GTIN:
     4015544979060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Der Kittel Duo mit Perforation ist extrem praktisch, da er Kittel, Schutzärmel und Schürze in einem ist. Dieser ist damit viel günstiger als die Einzelprodukte und schont Ihre Lagerkapazitäten, da Sie nur einen Artikel benötigen. Der Kittel besitzt aufgeschweißte Schutzärmel sowie eine aufgeschweißte Schürze aus wasserdichtem Polyethylen (PE). Er selbst ist aus weichem PP und damit besonders komfortabel. Die aufgeschweißte Schürze sorgt für einen Extraschutz und lässt sich durch eine Abreißperforation sehr einfach auf drei Längen kürzen. Der Kittel Duo ist atmungsaktiv und absolut hygienisch. Für ein leichtes Anziehen ist er mit Gummizug an den Ärmeln und einem Bindeband am Rücken ausgestattet. Somit eignet sich dieser Kittel besonders für die Industrie, Krankenhäuser und Labors.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
XXL
Länge:
156 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,35*
€ 141,21*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 200,90*
€ 242,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 141,21*
€ 168,0399
pro Box
ab 2 Boxen
€ 124,49*
€ 148,1431
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,31*
€ 136,0289
pro Box
ab 10 Boxen
€ 105,65*
€ 125,7235
pro Box
ab 500 Boxen
€ 93,35*
€ 111,0865
pro Box
1 Box enthält 10 Packungen (ab € 9,335* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.